RULAND MANUFACTURING MOSC -serie Oldham kopplingsnav


Filter
Finish: Svart anodiserat , Material: Aluminium , Max. RPM: 4500 , Max. Temp. Område (F): Acetalskiva 150 grader F, nylonskiva 130 grader F , Skruvtyp: Ställ in skruven , Ställskruvens plats: 2 (90 grader) , Stil: Oldham Set med Keyway
StilModellSkruvstorlekBore Dia.Röjning Dia.StorlekHub Dia.kilspårLängd genom borrningUtanför Dia.Pris (ex moms)
A
MOSC33-14-A
M414mm1.313MOSC3333.3mm50.5901.313 "664 SEK
A
MOSC33-12-A
M4 mm12mm33.3mmMOSC3333.3mm4 mm15mm33.3mm664 SEK
A
MOSC25-12-A
M4 mm12mm25.4mmMOSC2525.4mm4 mm11.9mm25.4mm477 SEK
A
MOSC33-16-A
M4 mm16mm33.3mmMOSC3333.3mm5 mm15mm33.3mm664 SEK
A
MOSC25-10-A
M4 mm10mm25.4mmMOSC2525.4mm3 mm11.9mm25.4mm477 SEK
A
MOSC25-8-A
M4 mm8mm25.4mmMOSC2525.4mm2 mm11.9mm25.4mm477 SEK
A
MOSC33-10-A
M4 mm10mm33.3mmMOSC3333.3mm3 mm15mm33.3mm664 SEK
A
MOSC33-8-A
M4 mm8mm33.3mmMOSC3333.3mm2 mm15mm33.3mm664 SEK
A
MOSC41-10-A
M5 mm10mm41.3mmMOSC4141.3mm3 mm18mm41.3mm796 SEK
A
MOSC41-12-A
M5 mm12mm41.3mmMOSC4141.3mm4 mm18mm41.3mm796 SEK
A
MOSC41-16-A
M5 mm16mm41.3mmMOSC4141.3mm5 mm18mm41.3mm796 SEK
A
MOSC41-14-A
M5 mm14mm41.3mmMOSC4141.3mm5 mm18mm41.3mm796 SEK
A
MOSC41-20-A
M5 mm20mm41.3mmMOSC4141.3mm6 mm18mm41.3mm796 SEK

MOSC -serie Oldham kopplingsnav

Ruland Manufacturing kopplingsnav är designade för att klara höga parallella snedställningar i rörelseöverföringstillämpningar. Dessa REACH-kompatibla kopplingsnav arbetar med låga lagerbelastningar för att skydda känsliga systemkomponenter som lager och har en balanserad design för att minska vibrationer vid höga hastigheter. De har lätt aluminiumkonstruktion och svart oxidfinish för att förhindra att slipande vätskor och partiklar skadar kopplingsnaven. Välj från ett brett utbud av dessa kopplingsnav, tillgängliga i 8 - 20 mm håldiametrar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?