Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO 100 SEM-140-02 Pindfräs av hårdmetall 9/64 kapning 1/4 2 räfflor | AA6QBY 14M380

MICRO 100 SEM-140-02 Pindfräs av hårdmetall 9/64 skär 1/4 2 räfflor

Finns i lager
Artikel: AA6QBY Modell: SEM-140-02Korsreferens: 14M380

Få det Maj 16, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

338SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCarbide End Mill
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Diameter9 / 64 "
Mått typFraktionerad tum
SlutetSingle
Avsluta kvarnansökanGrovbearbetning / efterbehandling
Avsluta kvarnstilFyrkant
SlutstilFyrkant
Finishobestruket
GradeC2 Micro Grain
Helix Angle30 grader
Klipplängd1 / 4 "
ListnummerSEM
MaterialKarbid
Fräsning Dia.9 / 64 "
Antal flöjt2
Total längd1.5 "
Shank Dia.3 / 16 "
TypGrovbearbetning / efterbehandling

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)0.64
Fartygets längd (cm)4.45
Fartygets bredd (cm)0.64
HS-kod8207703030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKlipplängdHörnradieDiameterListnummerHalsdia.HalslängdAntal flöjtTotal längdPris
MICRO 100 MMBM-003-3 Hårdmetallkvarn 0.3 Mm Skär 0.3 Mm 2 flöjter | AA6NPJ 14K318 MMBM-003-30.3mm-0.3mmMMBM0.28mm3mm250mm910SEK
MICRO 100 MMBM-003-3X Karbidändkvarn 0.3 Mm Klipp 0.3 Mm 2 räfflor | AA6NPK 14K319 MMBM-003-3X0.3mm-0.3mmMMBM0.28mm3mm250mm970SEK
MICRO 100 MMBM-004-3 Hårdmetallfräs 0.4 Mm Skär 0.4 Mm 2 flöjter | AA6NPL 14K322 MMBM-004-30.4mm-0.4mmMMBM0.38mm3mm250mm823SEK
MICRO 100 MMBM-004-3X Karbidändkvarn 0.4 Mm Skuren 0.4 Mm 2 räfflor | AA6NPM 14K323 MMBM-004-3X0.4mm-0.4mmMMBM0.38mm3mm250mm845SEK
MICRO 100 MMBM-004-8 Karbidändkvarn 0.4 Mm Skuren 0.4 Mm 2 räfflor | AA6NPN 14K324 MMBM-004-80.4mm-0.4mmMMBM0.38mm8mm250mm778SEK
MICRO 100 MMBM-004-8X Karbidändkvarn 0.4 Mm Skuren 0.4 Mm 2 räfflor | AA6NPP 14K325 MMBM-004-8X0.4mm-0.4mmMMBM0.38mm8mm250mm845SEK
MICRO 100 MMBM-005-10 Karbidändkvarn 0.5 Mm Skuren 0.5 Mm 2 räfflor | AA6NPQ 14K326 MMBM-005-100.5mm-0.5mmMMBM0.48mm10mm250mm688SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO 100 SEM-140-02 Pindfräs av hårdmetall 9/64 skär 1/4 2 räfflor
338SEK /enhet