Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO 100 TBBL-001 Boring Bar Style Tbbl Boring Diameter 1.233 In | AA7AKE 15R552

MICRO 100 TBBL-001 Boring Bar Style Tbbl Bore Diameter 1.233 In

Finns i lager
Artikel: AA7AKE Modell: TBBL-001Korsreferens: 15R552
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
801SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTråkig Bar Style TBBL
Bore Dia.1.233 "
SkärriktningVänster hand
FinishZinkbelagd
MaterialLödda C2 Micrograin Carbide och Steel Body
Total längd10 "
Shank Dia.1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.963
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)26.04
Fartygets bredd (cm)3.13
HS-kod8209000030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.SkärriktningArtikelTotal längdShank Dia.Pris
MICRO 100 TBBL-250 Boring Bar Style Tbbl Bore Diameter 0.320 In | AA7AKF 15R553 TBBL-2500.32 "Vänster handTråkig Bar Style TBBL4"1 / 4 "378SEK
MICRO 100 TBBL-312 Boring Bar Style Tbbl Boring Diameter 0.413 In | AA7AKG 15R554 TBBL-3120.413 "Vänster handTråkig Bar Style TBBL5"5 / 16 "385SEK
MICRO 100 TBBL-375 Boring Bar Style Tbbl Boring Diameter 0.463 In | AA7AKH 15R555 TBBL-3750.463 "Vänster handTråkig Bar Style TBBL6"3 / 8 "416SEK
MICRO 100 TBBL-500 Boring Bar Style Tbbl Bore Diameter 0.625 In | AA7AKJ 15R556 TBBL-5000.625 "Vänster handTråkig Bar Style TBBL7"1 / 2 "522SEK
MICRO 100 TBBL-625 Boring Bar Style Tbbl Boring Diameter 0.795 In | AA7AKK 15R557 TBBL-6250.795 "Vänster handTråkig Bar Style TBBL8"5 / 8 "587SEK
MICRO 100 TBBL-750 Boring Bar Style Tbbl Boring Diameter 0.935 In | AA7AKL 15R558 TBBL-7500.935 "Vänster handTråkig Bar Style TBBL9"3 / 4 "580SEK
MICRO 100 TRG-10 Borrstångens diameter 5/8 tum | AA7AKM 15R559 TRG-105 / 8 "Höger handBoring Bar6"5 / 8 "669SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO 100 TBBL-001 Boring Bar Style Tbbl Bore Diameter 1.233 In
801SEK /enhet