Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO 100 TM-562-18X Gängkvarn spiralformad flöjt | AA7VKT 16R712

MICRO 100 TM-562-18X gängfräs spiralflöjt

Finns i lager
Artikel: AA7VKT Modell: TM-562-18XKorsreferens: 16R712

Få det Maj 22, Onsdag
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
3 905 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådkvarn
Skärande Dia.0.37 "
FinishAlTiN belagd
Flutes4
Infoga storlek7 / 8 "
Klipplängd3"
MaterialC2 Micrograin Carbide
Tonhöjd18
Shank Dia.3 / 8 "
Tråd storlek9/16 - 18
GängtypUN
TypHelical flöjt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)8.26
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207406000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTråd storlekSkärande Dia.FinishGängtypFlutesInfoga storlekKlipplängdTonhöjdPris
MICRO 100 TM-11NPT Gängkvarn spiralformad flöjt | AA7VHP 16R660 TM-11NPT1 "& 2" NPT-11.50.62 "Un-belagdNPT41.125 "4"11.54 675 kr
MICRO 100 TM-11NPTFX Gängkvarn spiralformad flöjt | AA7VHR 16R662 TM-11NPTFX1 "& 2" NPTFX-11.50.62 "AlTiN belagdNPTF41.125 "4"11.55 436 kr
MICRO 100 TM-11NPTX Gängkvarn spiralformad flöjt | AA7VHT 16R663 TM-11NPTX1 "& 2" NPT-11.50.62 "AlTiN belagdNPT41.125 "4"11.54 871 kr
MICRO 100 TM-14NPT Gängkvarns spiralformad flöjt | AA7VHU 16R664 TM-14NPT1/2 & 3/4 NPT-140.495 "Un-belagdNPT40.875 "4"143 511 kr
MICRO 100 TM-14NPTF Gängkvarn spiralformad flöjt | AA7VHV 16R665 TM-14NPTF1/2 & 3/4 NPTFX-140.495 "Un-belagdNPTF40.875 "4"143 869 kr
MICRO 100 TM-14NPTFX Gängkvarn spiralformad flöjt | AA7VHW 16R666 TM-14NPTFX1/2 & 3/4 NPTFX-140.495 "AlTiN belagdNPTF40.875 "4"143 506 kr
MICRO 100 TM-14NPTX Gängfräs Helical Flute | AA7VHX 16R667 TM-14NPTX1/2 & 3/4 NPT-140.495 "AlTiN belagdNPT40.875 "4"143 784 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO 100 TM-562-18X gängfräs spiralflöjt
3 905 kr /enhet