Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO 100 UP-50125-16 Spårverktyg | AA7QZK 16L473

MICRO 100 UP-50125-16 Spårverktyg

Finns i lager
Artikel: AA7QZK Modell: UP-50125-16Korsreferens: 16L473

Få det Maj 16, Torsdag
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
1 640 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpårverktyg
Bore Dia.0.51 "
Skärvinkel45 grader
SkärriktningHöger hand
Finishobestruket
GradeC2
Spårbredd0.125 / 0.127 "
MaterialMicro Grain Carbide
Max. Skärdjup1"
Kompensera0.15 "
Total längd3"
Radie0.125 "
Shank Dia.1 / 2 "
StilUnderundersökning / profil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1098
Fartygets höjd (cm)1.74
Fartygets längd (cm)8.26
Fartygets bredd (cm)1.74
HS-kod8207600061
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.SpårbreddMax. SkärdjupKompenseraTotal längdRadieShank Dia.Pris
MICRO 100 UP-25030-16 Spårverktyg | AA7QYU 16L457 UP-25030-160.26 "0.030 / 0.032 "1 / 2 "0.05 "2.5 "0.03 "1 / 4 "724SEK
MICRO 100 UP-25030-8 Spårverktyg | AA7QYV 16L458 UP-25030-80.26 "0.030 / 0.032 "1"0.05 "2.5 "0.03 "1 / 4 "746SEK
MICRO 100 UP-31050-16 Spårverktyg | AA7QYW 16L459 UP-31050-160.325 "0.050 / 0.052 "1 / 2 "0.1 "2.5 "0.05 "5 / 16 "894SEK
MICRO 100 UP-31050-8 Spårverktyg | AA7QYX 16L460 UP-31050-80.325 "0.050 / 0.052 "1"0.1 "2.5 "0.05 "5 / 16 "930SEK
MICRO 100 UP-31062-16 Spårverktyg | AA7QYY 16L461 UP-31062-160.325 "0.062 / 0.064 "1"0.1 "2.5 "0.062 "5 / 16 "930SEK
MICRO 100 UP-31062-20 Spårverktyg | AA7QYZ 16L462 UP-31062-200.325 "0.062 / 0.064 "1.25 "0.1 "2.5 "0.062 "5 / 16 "894SEK
MICRO 100 UP-37062-16 Spårverktyg | AA7QZA 16L463 UP-37062-160.385 "0.062 / 0.064 "1"0.1 "2.5 "0.062 "3 / 8 "1 189 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO 100 UP-50125-16 Spårverktyg
1 640 kr /enhet