Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO PLASTICS 15TSP053 Round Standoff, 6-32 Gängstorlek, 1-1/2 Storlek, 10Pk | AD3JVY 3ZNA6

MICRO PLASTICS 15TSP053 Round Standoff, 6-32 trådstorlek, 1-1/2 storlek, 10pk

Finns i lager
Artikel: AD3JVY Modell: 15TSP053Korsreferens: 3ZNA6

Få det Maj 14, Tisdag
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
98SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRund avstängning
FärgNatural
Inuti Dia. Tolerans+/- 0.005 "
Längd1.5 "
Längdtolerans+/- 0.005 "
MaterialNylon
Utanför Dia.1 / 4 "
Utanför Dia. Tolerans+/- 0.015 "
Skruvstorlek# 6-32
Temp. Räckvidd185 F
Tråddjup3 / 8 "
TypKvinna

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO PLASTICS 15TSP053 Round Standoff, 6-32 trådstorlek, 1-1/2 storlek, 10pk
98SEK /packa