Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO PLASTICS 15TSP145 Round Standoff, 6-32 gängstorlek, 1/2 tums storlek, 10Pk | AD3JQT 3ZMY4

MICRO PLASTICS 15TSP145 Round Standoff, 6-32 Trådstorlek, 1/2 Inch Storlek, 10Pk

Finns i lager
Artikel: AD3JQT Modell: 15TSP145Korsreferens: 3ZMY4

Få det Maj 14, Tisdag
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
131SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRund avstängning
FärgNatural
Inuti Dia. Tolerans+/- 0.005 "
Längd1 / 2 "
Längdtolerans+/- 0.005 "
MaterialNylon
Utanför Dia.3 / 16 "
Utanför Dia. Tolerans+/- 0.015 "
Skruvstorlek# 6-32
Temp. Räckvidd185 F
Tråddjup1 / 2 "
TypKvinna

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO PLASTICS 15TSP145 Round Standoff, 6-32 Trådstorlek, 1/2 Inch Storlek, 10Pk
131SEK /packa