Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO PLASTICS 27RT187550 Push-In Nit, Standard, 3/16 Storlek, 20Pk | AD7QJX 4FXT1

MICRO PLASTICS 27RT187550 Push-In Nit, Standard, 3/16 Storlek, 20Pk

Finns i lager
Artikel: AD7QJX Modell: 27RT187550Korsreferens: 4FXT1
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
118SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryck in nit
FärgSvart
Grip Range0.030 till 0.312 "
Huvud Dia.0.437 "
Huvudhöjd0.068 "
Head TypRunda
Hålstorlek3 / 16 "
Nittlängd0.48 "
NittmaterialNylon
NittypStandard
Temp. Räckvidd-40 till 185 F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Egenskaper: Låsning

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO PLASTICS 27RT187550 Push-In Nit, Standard, 3/16 Storlek, 20Pk
118SEK /packa