Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO PLASTICS 3404400018 Hylsskruv, Standard, 4-40 Gängstorlek, 3/16 Storlek, 40Pk | AD7PXX 4FVN2

MICRO PLASTICS 3404400018 Hylsskruv, standard, 4-40 gängstorlek, 3/16 storlek, 40pk

Finns i lager
Artikel: AD7PXX Modell: 3404400018Korsreferens: 4FVN2
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
54SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek4-40
Drivstorlek3 / 32 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.1 / 4 "
Huvudhöjd3 / 32 "
Head TypStandard
Längd under huvudet3 / 16 "
MaterialNylon
Temp. Räckvidd- 40 grader. F till 185 grader. F
Tråd Dia.#4
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3 / 16 "
Tråd storlek4-40
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)0.76
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO PLASTICS 3404400018 Hylsskruv, standard, 4-40 gängstorlek, 3/16 storlek, 40pk
54SEK /packa