Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO PLASTICS 3425200037 Hylsskruv, Standard, 1/4-20 Gängstorlek, 3/8 Storlek, 20Pk | AD7PWR 4FVH5

MICRO PLASTICS 3425200037 Hylsskruv, standard, 1/4-20 gängstorlek, 3/8 storlek, 20pk

Finns i lager
Artikel: AD7PWR Modell: 3425200037Korsreferens: 4FVH5
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
57SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
Drivstorlek3 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.3 / 8 "
Huvudhöjd1 / 4 "
Head TypStandard
Längd under huvudet3 / 8 "
MaterialNylon
Temp. Räckvidd- 40 grader. F till 185 grader. F
Tråd Dia.1 / 4 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3 / 8 "
Tråd storlek1 / 4-20
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO PLASTICS 3425200037 Hylsskruv, standard, 1/4-20 gängstorlek, 3/8 storlek, 20pk
57SEK /packa