VESTIL URWC Series Urethane Hjulklossar


Filter
Ingår: Inbyggda handtag , Byggnadsmaterial: Plast , Max. Däck Dia.: 40 " , Antal hjulklossar: 1 , Användbar Crock Width: 9 1 / 2 " , Hjulklossanslutning: Ingen , Användning av hjulblock: Multi-Purpose
StilModellLängdBreddHöjdFärgMaterialPris (ex moms)
A
URWC-25
---Orangeuretan3 354 SEK
B
URWC-8
---Orangeuretan627 SEK
C
URWC-SW-15
---OrangePoly656 SEK
RFQ
D
URWC-SW-2
---OrangePoly453 SEK
RFQ
E
URWC-2
---Orangeuretan421 SEK
F
URWC-25-SS
---Orangeuretan4 547 SEK
G
URWC-15
---Orangeuretan719 SEK
H
URWC-35
---Orangeuretan3 918 SEK
I
URWC-45
---Orangeuretan6 113 SEK
J
URWC-8-HDL
---Orangeuretan673 SEK
K
URWC-SH-15
---OrangePoly687 SEK
RFQ

URWC Series Urethane Hjulklossar

Hjulklossar i Vestil URWC-serien hindrar fordon från att oavsiktligt röra sig när de är parkerade. De används ofta i industri-, kommersiella och fordonsmiljöer för att öka säkerheten vid lastning, lossning eller arbete på fordon. De är gjorda av polyuretan för överlägsen isolering och stötdämpning. Dessa hjulklossar har en grundbas som ger exceptionell stabilitet och förhindrar oavsiktlig rullning eller växling. De har integrerade handtag för enkel transport och snabb förflyttning mellan olika områden. Dessa hjulklossar kommer med förborrade monteringshål, vilket möjliggör säker fastsättning på en specifik plats.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?