Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO PLASTICS 36440MF050 Hetthread Storlek, Standoff, Nylon, 4-40 Gängstorlek, 1/2 Storlek, 10Pk | AD3CDL 3XYF4

MICRO PLASTICS 36440MF050 Hetthread Storlek, Standoff, Nylon, 4-40 Trådstorlek, 1/2 Storlek, 10Pk

Finns i lager
Artikel: AD3CDL Modell: 36440MF050Korsreferens: 3XYF4
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
153SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex avstånd
Kroppslängd1 / 2 "
FärgNatural
Hexbredd1 / 4 "
Hex Bredd Tolerans+/- 0.015 "
Längd1 / 2 "
Längdtolerans+/- 0.005 "
MaterialNylon
Skruvstorlek# 4-40
Temp. Räckvidd185 F
Tråddjup3 / 16 "
gäng~~POS=TRUNC3 / 16 "
TypMan kvinna

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppslängdFärgHexbreddLängdSkruvstorlekTråddjupgäng~~POS=TRUNCTypPris
MICRO PLASTICS 14HTSP006B Hex Standoff, Nylon, 6-32 Gängstorlek, 1/4 Storlek, 10Pk | AD3CFL 3XYL7 14HTSP006B1 / 4 "Svart1 / 4 "1 / 4 "# 6-321 / 4 "-Kvinna225SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO PLASTICS 36440MF050 Hetthread Storlek, Standoff, Nylon, 4-40 Trådstorlek, 1/2 Storlek, 10Pk
153SEK /packa