Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO PLASTICS 50M050080J020 Insexskruv, M5 x 0.80, 20mm Storlek, 25Pk | AD6TRN 4AGU7

MICRO PLASTICS 50M050080J020 Insexskruv, M5 x 0.80, 20 mm storlek, 25pk

Finns i lager
Artikel: AD6TRN Modell: 50M050080J020Korsreferens: 4AGU7
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
75SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialNylon
Dia./ trådstorlekM5 x 0.8
DiameterM5
FinishEnkel
GradeEj betygsatt
Huvudhöjd3.8mm
Head TypHex
Huvudets bredd8mm
Längd under huvudet20mm
MaterialNylon
Min. Trådlängd20mm
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC20mm
Tråd storlek0.80mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO PLASTICS 50M050080J020 Insexskruv, M5 x 0.80, 20 mm storlek, 25pk
75SEK /packa