Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO PLASTICS 50M060100P025 Maskinskruv, Pan, M6 X 1 X 25mm Storlek, 25Pk | AD7BYU 4DFE3

MICRO PLASTICS 50M060100P025 Maskinskruv, Pan, M6 X 1 X 25 mm Storlek, 25Pk

Finns i lager
Artikel: AD7BYU Modell: 50M060100P025Korsreferens: 4DFE3

Få det Maj 16, Torsdag
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
44SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
FinishNatural
Huvud Dia.11.5-12.0mm
Huvudhöjd4.3 till 4.6mm
Head TypPan
Längd25ft.
MaterialNylon
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-40 till 185 F
Tråd storlekM6 x 1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVäxeltypFinishHuvud Dia.HuvudhöjdLängdMaterialSystem för mätningDraghållfasthetPris
MICRO PLASTICS 010632P062 Maskinskruv, Pan, 6-32 Gängstorlek, 5/8 Storlek, 50Pk | AD7BWZ 4DEX2 010632P062spår~~POS=TRUNCNatural0.256-0.270 "0.072 till 0.082 "5 / 8 "Nylon-69 psi250SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO PLASTICS 50M060100P025 Maskinskruv, Pan, M6 X 1 X 25 mm Storlek, 25Pk
44SEK /packa