Hydrauliska kedjesågar och beskärare

Filter

Hydrauliska kedjesågar och beskärare använder hydraulisk kraft för att skära igenom trä och grenar. De är användbara inom skogs- och landskapsindustrin. Dessa verktyg är idealiska för platser där elektriska eller bensindrivna verktyg inte är tillåtna på grund av miljöbestämmelser.
GREENLEE -

Hydrauliska kedjesågar

StilModellLängdTypBreddPris (ex moms)
A4317862.5 "62-1 / 2 "lång räckvidd4"34 330 SEK
B3856875 "75 "lång räckvidd4.25 "40 698 SEK
RFQ
A4317788.5 "88-1 / 2 "lång räckvidd4"34 162 SEK
GREENLEE -

Hydraulisk fruktträdsbeskärare, 60 tums total längd, 1-3/4 tums skärkapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
LHFS-210003AA7ZLM39 022 SEK
RFQ

Hydrauliska kedjesågar och beskärare

Hydrauliska motorsågar och beskärare används för högproduktionslinjeröjning och allmänna trädröjningsapplikationer. Raptor Supplies erbjuder ett stort utbud av hydrauliska motorsågar och beskärare från märken som Greenlee och ICS. Dessa enheter har ett ergonomiskt utformat handtag för förbättrad skärning och hållbarhet. Utvalda modeller har en vinkelhuvuddesign för att underlätta nedskärningar och leda spån från operatören.

Vanliga frågor

Hur underhåller man hydrauliska kedjesågar eller beskärare?

För att hålla en hydraulisk kedjesåg eller beskärare i gott skick, inspektera verktyget regelbundet för tecken på slitage eller skador, rengör det efter varje användning och byt ut slitna eller skadade delar vid behov.

Hur väljer jag rätt hydraulisk kedjesåg eller beskärare för mina behov?

När du väljer en hydraulisk kedjesåg eller beskärare, överväg faktorer som vilken typ av sågning du kommer att göra, storleken på grenarna eller stockarna och hur ofta du använder dem.

Vad är skillnaden mellan en hydraulisk kedjesåg och en hydraulisk beskärare?

Hydrauliska kedjesågar använder ett kedjesågblad för att skära igenom tjockare grenar och stockar, medan hydrauliska beskärare använder ett beskärningsblad för att skära igenom mindre grenar och stam.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?