Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO PLASTICS 61AST18100 Ankarnit, fackverk, 3/16 tum Storlek, 5Pk | AD7QJB 4FXN9

MICRO PLASTICS 61AST18100 Ankarnit, fackverk, 3/16 tums storlek, 5pk

Finns i lager
Artikel: AD7QJB Modell: 61AST18100Korsreferens: 4FXN9

Få det Maj 7, Tisdag
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
43SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnkare nit
Ankare Dia.3 / 16 "
Ankarlängd1"
Head StyleTruss
MaterialNylonhus med stålstift
Max. Fixturtjocklek29 / 32 "
Min. Inbäddning1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318230000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO PLASTICS 61AST18100 Ankarnit, fackverk, 3/16 tums storlek, 5pk
43SEK /packa