STA-KON Koppla från kvinnlig flagga


Filter
Anslutningsmaterial: Tennpläterad koppar , Kopplingstyp: Pressa , Isolering: full , Isoleringstyp: Nylon , Max. Temp.: 221 grader F , Max. Spänning: 600V , Total längd: 0.8 " , Söm: lappade , Flikstorlek: 0.250 x 0.032 "
StilModellFat Inside Dia.Färg kodTrådområdePris (ex moms)
A
RA18-250A
0.06 "Red22 till 18 AWG864 SEK
B
RB14-250A
0.086 "Blå16 till 14 AWG757 SEK
C
RC10-250A
0.133 "Gul12 till 10 AWG1 646 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?