Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO 100 AEMM-250-2X Fyrkantsfräs, centrumskärning, 2 räfflor, 25 mm fräsdiameter, 50 mm kaplängd | CT3EEJ 60NR61

MICRO 100 AEMM-250-2X fyrkantsfräs, centrumskärning, 2 räfflor, 25 mm fräsdiameter, 50 mm skärlängd

Finns i lager
Artikel: CT3EEJ Modell: AEMM-250-2XKorsreferens: 60NR61
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
4 466 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSquare End Mill

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7479
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
MICRO 100 AMRM-009-2X Fyrkantsfräs, centrumskärning, 2 räfflor, 0.90 mm fräsdiameter, 2.70 mm skärlängd | CT3EDY 60NR63 AMRM-009-2X454SEK
MICRO 100 RMEM-017-2X Fyrkantsfräs, centrumskärning, 2 räfflor, 1.70 mm fräsdiameter, 5.10 mm skärlängd | CT3EEA 60NR09 RMEM-017-2X372SEK
MICRO 100 RMEM-019-2X Fyrkantsfräs, centrumskärning, 2 räfflor, 1.90 mm fräsdiameter, 5.70 mm skärlängd | CT3EEB 60NR10 RMEM-019-2X388SEK
MICRO 100 AELM-140-2X Fyrkantsfräs, centrumskärning, 2 räfflor, 14 mm fräsdiameter, 60 mm kaplängd | CT3EED 60NR56 AELM-140-2X2 849 kr
MICRO 100 GLRM-160-2X Fyrkantsfräs, centrumskärning, 2 räfflor, 16 mm fräsdiameter, 30 mm kaplängd | CT3EEE 60NR43 GLRM-160-2X3 499 kr
MICRO 100 GELM-180-2X Fyrkantsfräs, centrumskärning, 2 räfflor, 18 mm fräsdiameter, 75 mm kaplängd | CT3EEF 60NR39 GELM-180-2X3 969 kr
MICRO 100 AEMM-200-2X Fyrkantsfräs, centrumskärning, 2 räfflor, 20 mm fräsdiameter, 45 mm kaplängd | CT3EEG 60NR60 AEMM-200-2X3 779 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO 100 AEMM-250-2X fyrkantsfräs, centrumskärning, 2 räfflor, 25 mm fräsdiameter, 50 mm skärlängd
4 466 kr /enhet