Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MIDWEST ACORN NUT MPB3040 Hex Cap Screw, Grade 5, 5/16-24 Thread Size, 1-3/4 Inch Length, 5PK | AD7WNG 4GVL6

MIDWEST ACORN NUT MPB3040 Insexskruv, grad 5, 5/16-24 gängstorlek, 1-3/4 tums längd, 5PK

Finns i lager
Artikel: AD7WNG Modell: MPB3040Korsreferens: 4GVL6

Få det Maj 6, Måndag
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
180SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/16 "-24
Diameter5 / 16 "
Finishkrom
Grade5
Huvudhöjd13 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd1 / 2 "
Längd under huvudet1.75 "
MaterialStål
Min. Trådlängd7 / 8 "
Bevisbelastning4900 psi
Rockwell HårdhetC25 till C34
System för mätningInch
Draghållfasthet6950 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC7 / 8 "
Tråd storlek5 / 16-24
TrådstilDelvis gängad
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1035
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MIDWEST ACORN NUT MPB3040 Insexskruv, grad 5, 5/16-24 gängstorlek, 1-3/4 tums längd, 5PK
180SEK /packa