Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MIDWEST ACORN NUT MPB3043 Hex Cap Screw, Grade 5, 3/8-24 Thread Size, 1-1/4 Inch Length, 5PK | AD7WNM 4GVN2

MIDWEST ACORN NUT MPB3043 Insexskruv, grad 5, 3/8-24 gängstorlek, 1-1/4 tums längd, 5PK

Finns i lager
Artikel: AD7WNM Modell: MPB3043Korsreferens: 4GVN2
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
185SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek3/8 "-24
Diameter3 / 8 "
Finishkrom
Grade5
Huvudhöjd15 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd9 / 16 "
Längd under huvudet1.25 "
MaterialStål
Min. Trådlängd1"
Bevisbelastning7450 psi
Rockwell HårdhetC25 till C34
System för mätningInch
Draghållfasthet10,500 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1"
Tråd storlek3 / 8-24
TrådstilDelvis gängad
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)78.74
Fartygets längd (cm)16.26
Fartygets bredd (cm)17.02
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MIDWEST ACORN NUT MPB3043 Insexskruv, grad 5, 3/8-24 gängstorlek, 1-1/4 tums längd, 5PK
185SEK /packa