DWYER INSTRUMENTS 605-serien magneheliska differenstryckindikerande sändare


Filter
Anslutningsstorlek: 1 / 8 " , Kopplingstyp: FNPT , Elektrisk koppling: Skruvterminal , Slingmotstånd: 0 till 1250 Ohm , Utström: 4 till 20 mA , Ström som krävs: 10 till 35V DC , Temp. Räckvidd: 20 grader till 120 grader. F
StilModellElektrisk noggrannhetMax. TryckMekanisk noggrannhettryck~~POS=TRUNCPris (ex moms)
A
605-10
-/+ 0.5 %2 psi-/+ 2 %-6 521 SEK
A
605-3
-/+ 0.5 %2 psi-/+ 2 %-6 521 SEK
A
605-2
-/+ 0.5 %2 psi-/+ 2 %0 till 2" wc6 521 SEK
A
605-1
-/+ 2 %10 psi-/+ 2 %-6 521 SEK
A
605-0
-/+ 2 %10 psi-/+ 3 %0 till 0.50" wc6 521 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?