FABORY B07000.062.0500 Socket Head Cap Screw, 5 Inch Length, 5/8-11 Thread Size, Alloy Steel Grade, 40PK | CG6WKV 42HY64

FABORY B07000.062.0500 Insexskruv, 5 tums längd, 5/8-11 gängstorlek, legerat stål, 40PK

Finns i lager
Artikel: CG6WKV Modell: B07000.062.0500Korsreferens: 42HY64

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 083 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/8 "-11
Drivstorlek1 / 2 "
VäxeltypHex Socket
FästelementSvartoxid
FinishSvartoxid
GradeLegerat stål
Huvud Dia.0.9375 "
Huvudhöjd0.625 "
Head TypCylindrisk
Längd5"
Min. Brottgräns170,000 till 180,000 psi
Min. Trådlängd1 3/4 tum
Rockwell HårdhetC37 till C45
StandardASME B18.3
StilHylsskruv
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader F till 302 grader F.
Tråd Dia.5 / 8 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 3 / 4
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.4842
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B07000.062.0500 Insexskruv, 5 tums längd, 5/8-11 gängstorlek, legerat stål, 40PK
1 083 kr /packa