Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MIDWEST ACORN NUT MPB3046 Hex Cap Screw, Grade 5, 5/16-18 Thread Size, 2 Inch Length, 5PK | AB9WKT 2FUN7

MIDWEST ACORN NUT MPB3046 Insexskruv, grad 5, 5/16-18 gängstorlek, 2 tums längd, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB9WKT Modell: MPB3046Korsreferens: 2FUN7
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
223SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/16 "-18
Diameter5 / 16 "
Finishkrom
Grade5
Huvudhöjd13 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd1 / 2 "
Längd under huvudet2"
MaterialStål
Min. Trådlängd7 / 8 "
Bevisbelastning4450 psi
Patroner2FTZ9
Rockwell HårdhetC25 till C34
System för mätningInch
Draghållfasthet6300 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC7 / 8 "
Tråd storlek5 / 16-18
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2205
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MIDWEST ACORN NUT MPB3046 Insexskruv, grad 5, 5/16-18 gängstorlek, 2 tums längd, 5PK
223SEK /packa