Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MIDWEST ACORN NUT MPB3084 Hex Cap Screw, Grade 5, 3/8-16 Thread Size, 1 Inch Length, 5PK | AB9WJA 2FUE5

MIDWEST ACORN NUT MPB3084 Insexskruv, grad 5, 3/8-16 gängstorlek, 1 tums längd, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB9WJA Modell: MPB3084Korsreferens: 2FUE5
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
248SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek3/8 "-16
Diameter3 / 8 "
Finishkrom
Grade5
Huvudhöjd15 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd9 / 16 "
Längd under huvudet1"
MaterialStål
Min. Trådlängd1"
Bevisbelastning6600 psi
Patroner2FTZ9
Rockwell HårdhetC25 till C34
System för mätningInch
Draghållfasthet6300 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1"
Tråd storlek3 / 8-16
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1845
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MIDWEST ACORN NUT MPB3084 Insexskruv, grad 5, 3/8-16 gängstorlek, 1 tums längd, 5PK
248SEK /packa