Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MELLANVESTINSTRUMENT 140-SA-00-O (AA) -50P Nema 4x Dp-omkopplare 3000 Psi 0 till 50 Psid | AB6QHQ 22A590

MIDWEST INSTRUMENTS 140-SA-00-O(AA)-50P Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 Till 50 Psid

Finns i lager
Artikel: AB6QHQ Modell: 140-SA-00-O (AA) -50PKorsreferens: 22A590
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
13 758 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDifferenstrycksmätare
Noggrannhet+/- 3/2 / 3%
Omgivningsområde-40 till 200 grader F
Förstärkare AC0.25
Body Material316 Stainless Steel
Anslutningsstorlek1/4 "FNPT
Anslutningsstorlek NPT (in.)1/4 FNPT
Kontaktbetyg0.25A, 125 VAC/DC
Dial materialKonstruerad plast
Dialstorlek2-1 / 2 "
MembranmaterialBuna-N
Differentialtrycksintervall0 till 50 PSID
Fullskalig noggrannhet (%)3 / 2 / 3%
KolvmaterialRostfritt stål
Tryckområde Mindre div.2 lb.
Nominellt totalt tryck3000 PSI
Relä TypSPDT
VågtypPSID
TätningsmaterialBuna-N

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod9026208000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialDialstorlekMembranmaterialDifferentialtrycksintervallTätningsmaterialPris
MELLANVESTINSTRUMENTEN 140-AA-00-O (AA) -30P Nema 4x Dp-omkopplare 3000 Psi 0 till 30 Psid | AB6QHD 22A579 140-AA-00-O (AA) -30PAluminium2-1 / 2 "Buna-N0 till 30 PSIDBuna-N8 165 kr
MELLANVESTINSTRUMENTEN 140-AA-00-O (AA) -50P Nema 4x Dp-omkopplare 3000 Psi 0 till 50 Psid | AB6QHE 22A580 140-AA-00-O (AA) -50PAluminium2-1 / 2 "Buna-N0 till 50 PSIDBuna-N8 165 kr
MELLANVESTINSTRUMENT 140-AA-00-O (AA) -100P Nema 4x Dp-omkopplare 3000 Psi 0 till 100 psid | AB6QHF 22A581 140-AA-00-O (AA) -100PAluminium2-1 / 2 "Buna-N0 till 100 PSIDBuna-N8 165 kr
MELLANVESTINSTRUMENTEN 140-SA-00-O (AA) -30P Nema 4x Dp-omkopplare 3000 Psi 0 till 30 Psid | AB6QHP 22A589 140-SA-00-O (AA) -30P316 Stainless Steel2-1 / 2 "Buna-N0 till 30 PSIDBuna-N13 758 kr
MELLANVESTINSTRUMENTEN 140-SA-00-O (AA) -100P Nema 4x Dp-omkopplare 3000 Psi 0 till 100 Psid | AB6QHR 22A591 140-SA-00-O (AA) -100P316 Stainless Steel2-1 / 2 "Buna-N0 till 100 PSIDBuna-N13 758 kr
MELLANSTA INSTRUMENT 140-AA-00-OO-30P Differenstrycksmätare 0 till 30 psid | AC9JJB 3GVE2 140-AA-00-OO-30PAluminium2-1 / 2 "Buna N0 till 30 psiBuna N5 830 kr
MELLANVESTINSTRUMENT 140-AA-00-OO-50P Differenstrycksmätare 0 till 50 psid | AC9JJC 3GVE3 140-AA-00-OO-50PAluminium2-1 / 2 "Buna N0 till 50 psiBuna N5 830 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MIDWEST INSTRUMENTS 140-SA-00-O(AA)-50P Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 Till 50 Psid
13 758 kr /enhet