Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MIDWEST INSTRUMENT 220-SC-02-O(JAA)-50P Explosionssäker Dp Switch 4000psi 0 Till 50 Psid | AB6QFF 22A535

MIDWEST INSTRUMENTS 220-SC-02-O(JAA)-50P Explosionssäker Dp Switch 4000psi 0 Till 50 Psid

Finns i lager
Artikel: AB6QFF Modell: 220-SC-02-O (JAA) -50PKorsreferens: 22A535
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
14 313 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDifferenstrycksmätare
Noggrannhet+/- 3/2 / 3%
Omgivningsområde-40 till 200 grader F
Förstärkare AC0.25
Body Material316 Stainless Steel
Anslutningsstorlek1/4 "FNPT
Anslutningsstorlek NPT (in.)1/4 FNPT
Kontaktbetyg0.25A, 125 VAC/DC
Dial materialKonstruerad plast
Dialstorlek4-1 / 2 "
Differentialtrycksintervall0 till 50 PSID
Fullskalig noggrannhet (%)3 / 2 / 3%
KolvmaterialRostfritt stål
Tryckområde Mindre div.2 lb.
Nominellt totalt tryck4000 PSI
Relä TypSPDT
VågtypPSID
TätningsmaterialBuna-N

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.6
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod9026208000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDifferentialtrycksintervallPris
MELLANVESTINSTRUMENTEN 220-SC-02-O (AAA) -5P Farligt läge Dp-omkopplare 4000 Psi 0 till 5 Psid | AB6QET 22A523 220-SC-02-O (AAA) -5P0 till 5 PSID12 424 kr
MELLANVÄSTA INSTRUMENT 220-SC-02-O (AAA) -10P Farligt läge Dp-omkopplare 4000 Psi 0 till 10 Psid | AB6QEU 22A524 220-SC-02-O (AAA) -10P0 till 10 PSID12 424 kr
MELLANVESTINSTRUMENT 220-SC-02-O (AAA) -15P Farligt läge Dp-omkopplare 4000 Psi 0 till 15 Psid | AB6QEV 22A525 220-SC-02-O (AAA) -15P0 till 15 PSID12 424 kr
MELLANVÄSTA INSTRUMENT 220-SC-02-O (AAA) -20P Farligt läge Dp-omkopplare 4000 Psi 0 till 20 Psid | AB6QEW 22A526 220-SC-02-O (AAA) -20P0 till 20 PSID12 424 kr
MELLANVESTINSTRUMENT 220-SC-02-O (AAA) -30P Farligt läge Dp-omkopplare 4000 Psi 0 till 30 Psid | AB6QEX 22A527 220-SC-02-O (AAA) -30P0 till 30 PSID12 424 kr
MELLANVESTINSTRUMENT 220-SC-02-O (AAA) -50P Farligt läge Dp-omkopplare 4000 psi 0 till 50 psid | AB6QEY 22A528 220-SC-02-O (AAA) -50P0 till 50 PSID12 424 kr
MELLANVESTINSTRUMENT 220-SC-02-O (AAA) -100P Farligt läge Dp-omkopplare 4000 Psi 0 till 100 Psid | AB6QEZ 22A529 220-SC-02-O (AAA) -100P0 till 100 PSID12 424 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MIDWEST INSTRUMENTS 220-SC-02-O(JAA)-50P Explosionssäker Dp Switch 4000psi 0 Till 50 Psid
14 313 kr /enhet