Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MELLANVESTINSTRUMENTEN 240-SC-02-O (AAA) -100H Farligt läge Dp-omkopplare 1500 Psi 0 till 100 H2o | AB6QFK 22A539

MIDWEST INSTRUMENTS 240-SC-02-O(AAA)-100H Farlig plats Dp Switch 1500 Psi 0 Till 100 H2o

Finns i lager
Artikel: AB6QFK Modell: 240-SC-02-O (AAA) -100HKorsreferens: 22A539
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
18 252 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDifferenstrycksmätare
Noggrannhet+/- 3/2 / 3%
Omgivningsområde-40 till 200 grader F
Förstärkare AC0.25
Body Material316 Stainless Steel
Anslutningsstorlek1/4 "FNPT
Anslutningsstorlek NPT (in.)1/4 FNPT
Kontaktbetyg0.25A, 125 VAC/DC
Dial materialKonstruerad plast
Dialstorlek4-1 / 2 "
MembranmaterialBuna-N
Differentialtrycksintervall0 till 100 "H2O
Fullskalig noggrannhet (%)3 / 2 / 3%
KolvmaterialRostfritt stål
Tryckområde Mindre div.2 in
Nominellt totalt tryck1500 PSI
Relä TypSPDT
VågtypI H2O
TätningsmaterialBuna-N

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.6
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod9026208000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDifferentialtrycksintervallPris
MELLANSTA INSTRUMENTEN 240-SC-02-O (AAA) -20H Farligt läge Dp-omkopplare 1500 Psi 0 till 20 H2o | AB6QFH 22A537 240-SC-02-O (AAA) -20H0 till 20 "H2O18 252 kr
MELLANVESTINSTRUMENT 240-SC-02-O (AAA) -50H Farligt läge Dp-omkopplare 1500 Psi 0 till 50 H2o | AB6QFJ 22A538 240-SC-02-O (AAA) -50H0 till 50 "H2O18 252 kr
MELLANVESTINSTRUMENTEN 240-SC-02-O (AAA) -5P Farligt läge Dp-omkopplare 1500 psi 0 till 5 psid | AB6QFL 22A540 240-SC-02-O (AAA) -5P0 till 5 PSID18 252 kr
MELLANVESTINSTRUMENT 240-SC-02-O (AAA) -10P Farligt läge Dp-omkopplare 1500 Psi 0 till 10 Psid | AB6QFM 22A541 240-SC-02-O (AAA) -10P0 till 10 PSID18 252 kr
MELLANVESTINSTRUMENTEN 240-SC-02-O (AAA) -15P Farligt läge Dp-omkopplare 1500 psi 0 till 15 psid | AB6QFN 22A542 240-SC-02-O (AAA) -15P0 till 15 PSID18 252 kr
MIDVESTINSTRUMENT 240-SC-02-O (AAA) -20P Farligt läge Dp-omkopplare 1500 Psi 0 till 20 Psid | AB6QFP 22A543 240-SC-02-O (AAA) -20P0 till 20 PSID18 252 kr
MELLANVESTINSTRUMENT 240-SC-02-O (AAA) -30P Farligt läge Dp-omkopplare 1500 Psi 0 till 30 Psid | AB6QFQ 22A544 240-SC-02-O (AAA) -30P0 till 30 PSID18 252 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MIDWEST INSTRUMENTS 240-SC-02-O(AAA)-100H Farlig plats Dp Switch 1500 Psi 0 Till 100 H2o
18 252 kr /enhet