Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MIGHTY LINE 3RY Golvmarkeringstejp, 3 bredd, gul, 100 fot lång | AB7ZBC 24PT71

MIGHTY LINE 3RY golvmarkeringstejp, 3 "bredd, gul, 100 fot lång

Finns i lager
Artikel: AB7ZBC Modell: 3RYKorsreferens: 24PT71

Få det Maj 20, Måndag
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
2 788 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGolvmärkningstejp
FärgGul
Längd100ft.
MaterialPVC
MönsterFastämne
FormaRulla
Tjocklek50 mil.
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.32
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod3919102055
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Mighty Line 3RY golvmarkeringstejp är idealisk för att markera potentiella fysiska riskområden. Det är fördelaktigt för att skapa säker arbetsyta i olja och gas, sjukvård, lager och tillverkningsanläggningar.

Funktioner:

  • Mighty Line 3RY tejp ger en säker arbetsmiljö.
  • Dess lättanvända förmåga gör den till det perfekta alternativet till att måla linjer.
  • Denna tejp har fasade kanter för att tillåta ryckfri vagnrörelse.
  • Den tar bort med minimala rester för enkel rengöring.

Kompatibla tillbehör:

  • Mighty LineGolvtejpapplikator: Detta verktyg är användbart vid tejpning av golv i en rak linje.

Standarder och godkännanden:

  • ASTM D882
  • PSTC-101D

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är materialet på den här tejpen?

A.

  • Tejpstödmaterial - vinyl
  • Tejp självhäftande material - gummi

F. Vilken är den idealiska temperaturen för denna tejp?

A. 50 till 180 grader Fahrenheit.

F. Varför är Mighty Lines 3-tums golvtejp gul till färgen?

S. Enligt strikta OSHA-riktlinjer ska gula tejp användas för att markera fysiska faror. Således har Mighty Lines golvmärkningstejp en gul färg.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MIGHTY LINE 3RY golvmarkeringstejp, 3 "bredd, gul, 100 fot lång
2 788 kr /enhet