MIGHTY LINE MightyLiner golvtejpapplikator, svart / gul, 15 tum höjd, 3 tum kärnstorlek | CD6LRY 54ZF79

MIGHTY LINE MightyLiner golvtejpapplikator, svart / gul, 15 tum höjd, 3 tum kärnstorlek

Finns i lager
Artikel: CD6LRY Modell: MightyLinerKorsreferens: 54ZF79

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 005 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGolvtejpapplikator
FärgSvart / Gul
ByggPlast / stål
Kärnstorlek3"
GripPlast
Max. Tejpbredd4"
Antal hjul1
hjul~~POS=TRUNC3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.75
Fartygets höjd (cm)38.1
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)24.13
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Mighty Line golvtejpapplikator är en effektiv lösning för att markera lagertrafikleder och riskfyllda områden med upp till 4 tum breda tejper. Det hjälper användaren att enkelt applicera tejp utan att krypa runt på golvet.

Funktioner:

  • Mighty Line golvapplikator är användbar för att klistra in vinyl, gaffers, duct- och halkskyddstejper.
  • Den har en styrarm för att säkerställa en rak tejplinje.
  • Denna industriella golvtejpapplikator har 0.25-tums väggar av plast och stål för att skydda den från hårda väderförhållanden.
  • Dess lätta egenskap gör denna applikatormaskin för golvtejp lätt att hantera och förvara.
  • Denna MightyLiner är utrustad med ett 3-tums hjul för enkel förflyttning.

Kompatibla tillbehör:

  • Mighty Line 3RY Golvmärkningstejp: Denna 3-tums golvtejp är idealisk för användning med denna golvtejpapplikatormaskin.
  • Mighty Line 3RB Industrigolvtejp: Denna kontinuerliga rulltejp är nödvändig för att markera industriella arbetsytor.

Vanliga frågor och svar:

F. Kan den här tejpapplikatorn användas under långa timmar?

A. Mighty Line golvtejpapplikator är utrustad med ett plastgrepp som ger komfort och gör att användaren kan strippa under långa timmar.

F. Vilka är de ideala tejpningsförhållandena?

A.

  • Ytan som ska randas måste vara ren och torr.
  • Golvtemperaturen bör vara cirka 50 grader Fahrenheit.
  • Linjen som ska randas måste ha en tillfällig markering av krita för att säkerställa raka linjer.

F. Hur säkerställer man absolut spolespänning?

A. För korrekt spolspänning måste muttern inuti spolen dras åt. Se till att 1/4-tum av muttern sticker ut ur spolen.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MIGHTY LINE MightyLiner golvtejpapplikator, svart / gul, 15 tum höjd, 3 tum kärnstorlek
5 005 kr /enhet