MIGHTY LINE

Mighty Lines huvudkontor ligger i Rocky River, Ohio, USA. Varumärket erbjuder ett komplett utbud av golvmärkningslösningar för lager-, tillverknings- och kemisk processindustri. Läs mer

Filter

Säkerhet

Materialhantering

Vattensystem

Lim Tätningsmedel och tejp

Säkerhet

Electrical

Säkerhet Filter

IdentifieringsprodukterVisa alla

  • Utrustning och säkerhetsetiketter
  • Etikettskydd

    Designad för att skydda etiketter från tung gaffeltruck, rivning och nötning. Har en färdig att skala och klibba design för problemfri användning. Finns i storlekarna 6 x 10 tum i förpackningar om 100 enheter

  • Märk- och varningsband

    Används för att markera gångar, lagergolv, verkstadsområden och farliga områden. Funktionstryckkänsligt, gummibaserat lim för att ge omedelbar avskalning och stick samtidigt som det är lätt att ta bort när en design eller layout förändras. Finns i 100 fot långa kontinuerliga rullar

  • Märkning av bandapplikatorer

    Designad för att markera golvytor i förvarings-, tillverknings-, kemi- och livsmedels- och dryckesbearbetningsanläggningar. Valda modeller har integrerade hjul för maximal bärbarhet på arbetsplatsen. Finns i alternativa rör, stål och plast

Om MIGHTY LINE

Varumärkets katalog innehåller etikettskydd, absorbenter, platsmarkörer, tejpapplikatorer, tejpautomater och golvmarkeringsband. Mighty Line golvmarkeringstejp är lämpliga för att markera farliga och begränsade områden på sjukhus och produktionslinjer. De har vinyl/gummi/limkonstruktion för att motstå tuffa industriella förhållanden samtidigt som den behåller den ursprungliga färgen. Märkets peel and stick golvtejper har fasade kanter som tål högintensivt slitage. Dessa AntiSlip golvtejper finns i 4 & 6-tums bredder och gula och gulsvarta varianter. Mighty Line tejpapplikatorer tillåter användare att trä upp till 100 fot tejp åt gången. Applikatorerna gör det möjligt för användare att snabbt och enkelt applicera golvmärkningstejp på lagergolv. Innan applicering, se till att golvet är rent och torrt så att tejpen kan fästa ordentligt. Välj från ett brett sortiment av de ovan nämnda produkterna, tillsammans med pallställ och dörrspårskydd, på Raptor Supplies.

Saker att tänka på

Frakt & Leverans

Mighty Line-band är lätta och små i storleken. Därför kräver dessa produkter kompakt förpackning. De är lämpliga för kurirsändningar och flygfrakt.

Vanliga frågor

Vilka typer av tejp kan användas med Mighty Lines golvtejpapplikatorer?

  • Solid golvtejp
  • Diagonal golvtejp
  • Randig golvtejp
  • Glow golvtejp
  • Repeterande golvtejp
  • Specialgolvtejp
  • Silvertejp
  • Gaffers tejp
  • Vinyltejp

Hur många typer av 5S-band erbjuder märket?

  • Vinklar – De är idealiska för märkning av maskiner och pallrader. De är tjocka, sega och nötningsbeständiga. T:n - Golvmärkning T:n är idealiska för att beteckna pallrader. Dessa finns i två storlekar och en mängd olika färger.
  • Dots - Du kan placera 5S-tejpprickar med några fots mellanrum på lagergolv för att indikera upptagna gångar, utgångar eller lastbryggor. Segment - De är tio tum långa och finns i bredderna 2, 3, 4 och 6 tum.
  • Footprints - Golvmarkeringsfotspår är idealiska för att ange gångvägar i en anläggning. De kommer i förpackningar om 50 st.
  • Pilar - 5S golvtejppilar kan användas för att markera gångvägar och gångar i en anläggning. Etikettskydd - Tydliga etikettskydd är gjorda för att tåla industriell lagertrafik.

Varför köpa 5S-band från Mighty Line?

  • Peel-and-stick-designen gör appliceringen enkel och snabb.
  • Efter borttagning finns inga rester kvar.
  • De är 50 MIL tjocka.

Varumärkesexklusiva produkter