MILLER AV HONEYWELL 8442-Z7 / 65FT begränsat utrymme vinsch 65 fot stål | AC2EGX 2JFC8

MILLER BY HONEYWELL 8442-Z7/65FT Vinsch med begränsat utrymme 65 fot stål

Finns i lager
Artikel: AC2EGX Modell: 8442-Z7/65FTKorsreferens: 2JFC8

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

41 888 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBegränsat utrymme vinsch
FärgGold
Höjd20.5 "
Längd10 "
MaterialStålsvetsning, gul kromatplatta
Max. Arbetsbelastning350 lb.
TypPersonal 2 sätt
Bredd7"
Vinsch kabellängd65 ft.
VinschkabelmaterialStål
Dragstyrka för vinschkabel3600 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.9
Fartygets höjd (cm)29.21
Fartygets längd (cm)48.26
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod8425390100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Höj / sänka hastighet (20 fpm)
    • Vinschkabel Dia. (3/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellFärgHöjdLängdMaterialTypBreddPris
MILLER AV HONEYWELL 8441-Z7 / 88FT begränsad rymdvinsch, vinschkabellängd 88 fot, 350 kg. Max. Arbetsbelastning | CD3KEP 45JJ95 8441-Z7 / 88FTGul11 "7 11 / 32 "StålMaterial12 "15 961 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILLER BY HONEYWELL 8442-Z7/65FT Vinsch med begränsat utrymme 65 fot stål
41 888 kr /enhet