MILLER ELECTRIC 907549001 Motordriven luftkompressorsvetsare / gen | AB6KJQ 21U874

MILLER ELECTRIC 907549001 Motordriven luftkompressorsvetsare / allm

Finns i lager
Artikel: AB6KJQ Modell: 907549001Korsreferens: 21U874

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

329 309 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotordriven svetsare
Strömområde10-350
Hjälpeffekt (1 fas)13,000
Djup20 "
MotormärkeKohler
BränsletypGas
Höjd28 "
HP30
OCV60
Fas1
Nominell utgång CC / DC280 A vid 32 V
Nominell utgång CV / DC300 A vid 32 V
Starttypelektriska
Bredd59.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 372.4
Fartygets höjd (cm)71.12
Fartygets längd (cm)151.46
Fartygets bredd (cm)50.8
HS-kod8515390060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Nominell utgång CC / AC (225 A vid 32 V)

Produktvarianter

ProduktModellDjupMotormärkeHöjdHPFasBreddPris
MILLER ELECTRIC 907505 Bobcat 3-fas | AA7JHB 16A178 90750545-1 / 2 "23 hk Subaru EH6528 "23320 "152 430 kr
MILLER ELECTRIC 907664 Motordriven svetsgas 13 hk | AH9LEM 40GT17 90766431-19 / 64 "Kohler24 51 / 64 "13120 39 / 64 "95 092 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILLER ELECTRIC 907549001 Motordriven luftkompressorsvetsare / allm
329 309 kr /enhet