MILLER ELECTRIC 907505 Bobcat 3-fas | AA7JHB 16A178

MILLER ELECTRIC 907505 Bobcat 3-fas

Finns i lager
Artikel: AA7JHB Modell: 907505Korsreferens: 16A178

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

152 430 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotordriven svetsare
Strömområde40 till 275
Hjälpeffekt (1 fas)11,000 W topp - 9500 kontinuerlig
Djup45-1 / 2 "
Motormärke23 hk Subaru EH65
BränsletypGas
Höjd28 "
HP23
OCV80
Fas3
Nominell utgång CC / DC250 A vid 25 V, 100% arbetscykel
Nominell utgång CV / DC250 A vid 28 V, 100% arbetscykel
Starttypelektriska
Bredd20 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 231.33
Fartygets höjd (cm)83.82
Fartygets längd (cm)106.68
Fartygets bredd (cm)58.42
HS-kod8502200070
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Nominell utgång CC / AC (250A vid 25V, 100% arbetscykel)

Produktvarianter

ProduktModellDjupMotormärkeHöjdHPFasBreddPris
MILLER ELECTRIC 907549001 Motordriven luftkompressorsvetsare / gen | AB6KJQ 21U874 90754900120 "Kohler28 "30159.62 "329 309 kr
MILLER ELECTRIC 907664 Motordriven svetsgas 13 hk | AH9LEM 40GT17 90766431-19 / 64 "Kohler24 51 / 64 "13120 39 / 64 "95 092 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILLER ELECTRIC 907505 Bobcat 3-fas
152 430 kr /enhet