MILLER ELECTRIC 907664 Motordriven svetsgas 13 hk | AH9LEM 40GT17

MILLER ELECTRIC 907664 Motordriven svetsgas 13 hk

Finns i lager
Artikel: AH9LEM Modell: 907664Korsreferens: 40GT17

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

95 092 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotordriven svetsare
Strömområde60 till 195
Djup31-19 / 64 "
MotormärkeKohler
BränsletypGas
Höjd24 51 / 64 "
HP13
Fas1
Effekt62,000W
Nominell utgång CC / DC185A @ 25V, 20 %
Starttypelektriska
Bredd20 39 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 144.45
Fartygets höjd (cm)76.2
Fartygets längd (cm)83.82
Fartygets bredd (cm)55.88
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Nominell utgång CC / AC: 185A 25V @ 20% arbetscykel

Produktvarianter

ProduktModellDjupMotormärkeHöjdHPFasBreddPris
MILLER ELECTRIC 907505 Bobcat 3-fas | AA7JHB 16A178 90750545-1 / 2 "23 hk Subaru EH6528 "23320 "152 430 kr
MILLER ELECTRIC 907549001 Motordriven luftkompressorsvetsare / gen | AB6KJQ 21U874 90754900120 "Kohler28 "30159.62 "329 309 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILLER ELECTRIC 907664 Motordriven svetsgas 13 hk
95 092 kr /enhet