MILLER ELECTRIC 951684 Multiprocess Svetsare, Inspänning 110/115/120/208/220/230/240 VAC, AC/DC | CD2MLP 54TT23

MILLER ELECTRIC 951684 Multiprocess -svetsare, ingångsspänning 110/115/120/208/220/230/240 VAC, AC/DC

Finns i lager
Artikel: CD2MLP Modell: 951684Korsreferens: 54TT23

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

71 349 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMultiprocess svetsare
Aluminium - Materialtjocklek0.020 "till 1/4"
Amps11.9
Förstärkare AC5-210ADC
Duty Cycle60%
Funktion AC / DC TIG, DC Stick, Pulsed TIG, MIG, Flux-Cored
Hz50/60
Inspänning110/115/120/208/220/230/240 VAC
Mjukt stål - Materialtjocklek0.020 "till 1/4"
OCV47
Utmatningsområde5 till 210A DC
Övergripande djup43
Totala höjden31.5
Total bredd18.5
Fas1
Nominell utgång125A @ 15V
SvetsprocesserDC TIG, Flux Core, MIG, Stick
Trådstorlek0.024 "till 0.035"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 69.75

Produktvarianter

ProduktModellFunktion InspänningUtgångsströmÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddKONTAKT-TYPPris
MILLER ELECTRIC 951649 Multiprocess svetsare enkel 120V | AH9LEN 40GT18 951649Stick, DC TIG, MIG, Flux Core120/240-17.014.59.75--
RFQ
MILLER ELECTRIC 907161 Multiprocess Svetsare, DC, Endast strömkälla | CH6NBG 49KA68 907161--425A26 "16 "20 "Kalla leder117 814 kr
RFQ
MILLER ELECTRIC 951847 Multiprocess Svetsare, Dc, Mig/Stick/Tig Pack W/Legverk | CH6NFR 60JH64 951847--235A45 "32 "13.75 "6-50P77 702 kr
RFQ
MILLER ELECTRIC 907617 Multiprocess Svetsare, Dimension 650, DC, Endast strömkälla | CT3GEE 400H10 907617-------150 072 kr
MILLER ELECTRIC 907693 Multiprocess Welder, Multimatic 215, Dc, Mig/Stick Pack | CT3GEF 49KA66 907693-------39 601 kr
MILLER ELECTRIC 907757 Multiprocess Svetsare, Multimatic 220 Ac/Dc, Ac/Dc, Mig/Stick/Tig Pack | CT3GEG 494D92 907757-------77 807 kr
MILLER ELECTRIC 951846 Multiprocess Svetsare, Multimatic 235, Dc, Mig/Stick Pack M/Legverk | CT3GEH 60JH63 951846-------61 392 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILLER ELECTRIC 951684 Multiprocess -svetsare, ingångsspänning 110/115/120/208/220/230/240 VAC, AC/DC
71 349 kr /enhet