GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES Flänspackningsring, 2 tum


Filter
StilModellTemp. RäckviddFärgInuti Dia.TjocklekTypArtikelMaterialMax. TryckPris (ex moms)
A
37760-0102
-40 till 400 F.Blå och benvit2.375 "1 / 16 "RingaFlänspackningSyntetfiber500 psi53 SEK
B
37555-0102
-100 till 800 F.Grå2.375 "1 / 16 "RingaFlänspackningOorganiskt fiber1200 psi29 SEK
C
C000502003
-320 till 950 F.Gul med grått band2.75 "11 / 64 "ANSI-klass 300/400/600 lb. flänsSpiral sårmetallpackningMetallförstärkt-102 SEK
C
C000502001
-320 till 950 F.Gul med grått band2.75 "11 / 64 "ANSI-klass 150 lb. flänsSpiral sårmetallpackningMetallförstärkt-94 SEK
D
37045-1102
-450 till 500 FWhite2.375 "1 / 8 "RingaFlänspackningPTFE1200 psi330 SEK
D
37045-0102
-450 till 500 FWhite2.375 "1 / 16 "RingaFlänspackningPTFE1200 psi169 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?