Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILLER FLUID POWER 25 TNCHE3T9A x 50.00 Hydraulcylinder 25mm Borrning 50mm Slaglängd | AC3YBP 2XKL3

MILLER FLUID POWER 25 TNCHE3T9A x 50.00 Hydraulcylinder 25 mm hål 50 mm slaglängd

Finns i lager
Artikel: AC3YBP Modell: 25 TNCHE3T9A x 50.00Korsreferens: 2XKL3

Få det Maj 7, Tisdag
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
7 151 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompakt hydraulcylinder
Body MaterialAluminium
Bore Dia.25mm
Max. Tryck2030 PSI
Max. Temp.165 F
KolvmaterialAluminium
Hamnstorlek# 2 SAE
Dra tillbaka106 mm
Rod Dia.14mm
Stångtråd3 / 8-24 tum.
Stroke50 mm
TypDubbel agerar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.675
Fartygets höjd (cm)20.83
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod8412210075
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Max. TryckHamnstorlekRod Dia.StrokePris
MILLER FLUID POWER 20 TNCHE3T9A x 10.00 Hydraulcylinder 20mm Borrning 10mm Slaglängd | AC3YBJ 2XKK7 20 TNCHE3T9A x 10.0020mm2030 PSI# 2 SAE12mm10 mm5 972 kr
MILLER FLUID POWER 20 TNCHE3T9A x 25.00 Hydraulcylinder 20mm Borrning 25mm Slaglängd | AC3YBK 2XKK8 20 TNCHE3T9A x 25.0020mm2030 PSI# 2 SAE12mm25 mm6 274 kr
MILLER FLUID POWER 20 TNCHE3T9A x 50.00 Hydraulcylinder 20 mm Borrning 50 mm Slaglängd | AC3YBL 2XKK9 20 TNCHE3T9A x 50.0020mm2030 PSI# 2 SAE12mm50 mm6 655 kr
MILLER FLUID POWER 25 TNCHE3T9A x 10.00 Hydraulcylinder 25mm Borrning 10mm Slaglängd | AC3YBM 2XKL1 25 TNCHE3T9A x 10.0025mm2030 PSI# 2 SAE14mm10 mm6 128 kr
MILLER FLUID POWER 25 TNCHE3T9A x 25.00 Hydraulcylinder 25mm Borrning 25mm Slaglängd | AC3YBN 2XKL2 25 TNCHE3T9A x 25.0025mm2030 PSI# 2 SAE14mm25 mm6 541 kr
MILLER FLUID POWER 32 TNCHE3T9A x 10.00 Hydraulcylinder 32mm Borrning 10mm Slaglängd | AC3YBQ 2XKL4 32 TNCHE3T9A x 10.0032mm2030 PSI# 4 SAE18mm10 mm6 846 kr
MILLER FLUID POWER 32 TNCHE3T9A x 25.00 Hydraulcylinder 32mm Borrning 25mm Slaglängd | AC3YBR 2XKL5 32 TNCHE3T9A x 25.0032mm2030 PSI# 4 SAE18mm25 mm7 264 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILLER FLUID POWER 25 TNCHE3T9A x 50.00 Hydraulcylinder 25 mm hål 50 mm slaglängd
7 151 kr /enhet