TB WOODS GCH Form Flex-kopplingar


Filter
Vinkelförskjutning: 0.33 grader , Max. Vinkelförskjutning: 0.33 Deg. / skivpaket , Produkttyp: GCH
StilModellInertiaKopplingsstorlekDimension AMax. BorraMax. VarvtalTopp O / L vridmomentDistansstorlekVikt
A
GCH340-31
344 lbs.-sq. med.3408.38 "3 3 / 4 "3400 RPM60000 XNUMX lbs.-in.3143 kg
RFQ
A
GCH340-35
349 lbs.-sq. med.3408.38 "3 3 / 4 "3400 RPM60000 XNUMX lbs.-in.3544 kg
RFQ
A
GCH412-42
1373 lbs.-sq. med.41211 "4 1 / 2 "2500 RPM180000 XNUMX lbs.-in.42106 kg
RFQ
A
GCH412-45
1387 lbs.-sq. med.41211 "4 1 / 2 "2500 RPM180000 XNUMX lbs.-in.45108 kg
RFQ
A
GCH412-50
1418 lbs.-sq. med.41211 "4 1 / 2 "2500 RPM180000 XNUMX lbs.-in.50112 kg
RFQ
A
GCH424-55
7157 lbs.-sq. med.42415 "6.88 "1800 RPM360000 XNUMX lbs.-in.55278 kg
RFQ
A
GCH424-60
7277 lbs.-sq. med.42415 "6.88 "1800 RPM360000 XNUMX lbs.-in.60284 kg
RFQ
A
GCH456-70
19517 lbs.-sq. med.45618 "8"1500 rpm840000 XNUMX lbs.-in.70527 Ibs
RFQ
A
GCH456-75
19793 lbs.-sq. med.45618 "8"1500 rpm840000 XNUMX lbs.-in.75538 kg
RFQ
A
GCH511-80
54372 lbs.-sq. med.51122 "10 "1200 RPM1650000 XNUMX lbs.-in.80964 Ibs
RFQ
A
GCH511-85
55013 lbs.-sq. med.51122 "10 "1200 RPM1650000 XNUMX lbs.-in.85980 Ibs
RFQ
A
GCH511-92
64414 lbs.-sq. med.51122 "10 "1200 RPM1650000 XNUMX lbs.-in.921108 Ibs
RFQ

GCH Form Flex-kopplingar

TB Woods GCH Form-Flex-kopplingar är utformade för att ansluta två axlar för effektiva kraftöverföringsapplikationer i skruvkompressorer, kyltorn eller tryckpressar. Dessa kopplingar finns i en robust skivpaketdesign för större vridmomentbelastningar och lägre vikt per hk för en bättre inneboende balans jämfört med styva kopplingar. Dessa höga vridstyvhetsegenskaper i dessa kopplingar bibehåller systemets strukturella integritet samtidigt som vinklar eller axiella felinriktningar motverkas. De är integrerade med en felsäker mekanism som aktiveras när elementet skadas genom att helt enkelt överföra roterande rörelse via brickor.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?