Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILLER-SMITH-UTRUSTNING 103-0000 Gen. Enstegsregulator för allmänt ändamål | AF2AGG 6PHD4

MILLER-SMITH EQUIPMENT 103-0000 Generell ändamål enstegs linjeregulator

Finns i lager
Artikel: AF2AGG Modell: 103-0000Korsreferens: 6PHD4
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
5 007 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpecialgasregulator
Body MaterialElektrolös nickelpläterad mässingsstång
CGA-anslutningsingång1/4 "FMPT
Volymkoefficient0.220
Leverans200 psi
Leveranstrycksintervall200
MembranmaterialNeopren
BensinserviceInert, icke-frätande
Måttstorlek2-1 / 2 "
Mätarens leveranstryck0-400 psi
Inloppsanslutning1/4 "FNPT
Max. Inloppstryck1200 psi
Utloppsanslutning1/4 "FNPT
Total längd4.75 "
Regulatorns kapacitetHeavy Duty
praktikSingle
TypGenerell mening

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4355
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)20.57
Fartygets bredd (cm)15.49
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelMembranmaterialKroppsdia.Body MaterialBensinserviceMätarens leveranstryckInloppsanslutningInloppsmätarePris
MILLER-SMITH UTRUSTNING 824-0009 Regulator Ensteg 0-1500 Psi | AB9GHY 2CZV1 824-0009Specialgasregulator-2.5 "NickelpläteradIcke-frätande inert0-1500 psiCGA-58010,000 psi15 554 kr
MILLER-SMITH UTRUSTNING 825-0009 Regulator Ensteg 0-4000 Psi | AB9GHZ 2CZV2 825-0009Specialgasregulator-2.5 "NickelpläteradIcke-frätande inert0-4000 psiCGA-58010,000 psi14 944 kr
MILLER-SMITH UTRUSTNING 826-0009 Regulator Ensteg 0-6000 Psi | AB9GJA 2CZV3 826-0009Specialgasregulator-2.5 "NickelpläteradIcke-frätande inert0-6000 psiCGA-58010,000 psi14 696 kr
MILLER-SMITH UTRUSTNING 210-4102 Regulator 1 Steg 0-15 Psi Co 2 | AC8MGL 3CEV1 210-4102HögrenhetsgasregulatorRostfritt stål2"MässingKoldioxid30 "Hg till 0 till 30 PSIGCGA-3200 till 4000 psi8 782 kr
MILLER-SMITH UTRUSTNING 213-4102 Regulator 1 Steg 0-150 Psi Co 2 | AC8MGM 3CEV2 213-4102HögrenhetsgasregulatorRostfritt stål2"MässingKoldioxid0 till 200 PSIGCGA-3200 till 4000 psi8 888 kr
MILLER-SMITH UTRUSTNING 210-4106 Regulator 1 Steg 0-15 Psi Vätgas | AC8MGN 3CEV3 210-4106HögrenhetsgasregulatorRostfritt stål2"MässingVäte30 "Hg till 0 till 30 PSIGCGA-3500 till 4000 psi8 974 kr
MILLER-SMITH EQUIPMENT 213-4106 Regulator 1 Steg 0-150 Psi väte | AC8MGP 3CEV4 213-4106HögrenhetsgasregulatorRostfritt stål2"MässingVäte0 till 200 PSIGCGA-3500 till 4000 psi8 179 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT 103-0000 Generell ändamål enstegs linjeregulator
5 007 kr /enhet