Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILLER-SMITH UTRUSTNING MT603 Värmespetsstorlek 10 tum Rosebud | AB9GHU 2CZU5

MILLER-SMITH EQUIPMENT MT603 Värmespets Storlek 10 tum Rosebud

Finns i lager
Artikel: AB9GHU Modell: MT603Korsreferens: 2CZU5

Få det Maj 7, Tisdag
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
2 282 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUppvärmningstips
Acetylenflöde28 cfh
Acetylentryck15 psi
FlammetypMulti-Flame
Bränsletryck15 psi
BensinserviceAcetylen
Syreflöde31 cfh
Syre Tryck15 psi
Tipsstorlek10" eller 254 mm
TypRosebud

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8468901000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFlammetypBensinserviceStorlekTipsstorlekPris
MILLER-SMITH UTRUSTNING ST605 Värmespetsstorlek 19 tum | AB9GHT 2CZU4 ST605Multi-FlameAcetylen-19" eller 483 mm3 167 kr
MILLER-SMITH UTRUSTNING ST615 Värmespets Storlek 15.75 tum | AB9GHV 2CZU6 ST615Multi-FlamePropan / naturgas-15-3/4" eller 400 mm4 370 kr
MILLER-SMITH UTRUSTNING MT605 Värmespets Metrisk spetsstorlek 73085 Btu | AC7LYB 38N760 MT6056 FLAMMARAcetylen-73,085 BTU2 059 kr
MILLER-SMITH UTRUSTNING MT610 Värmespets Metrisk spetsstorlek 128970 Btu | AC7LYC 38N761 MT61012 FLAMMARAcetylen-128,970 BTU2 241 kr
MILLER-SMITH UTRUSTNING MT615 Värmespetsserie Metrisk 281000 Btu | AC7LYD 38N762 MT615MUTLI LÅGAPropylen / propan / naturgas-182,000 280,000 - XNUMX XNUMX BTU3 525 kr
MILLER-SMITH UTRUSTNING MT805 Värmespets Metrisk spetsstorlek 280000- 208000 | AC7LYE 38N764 MT805MUTLI LÅGAPropylen / propan-280,000-208,0003 858 kr
MILLER-SMITH UTRUSTNING SC112 Värmespets Sc Spetsstorlek 289000 Btu | AC7LYH 38N770 SC112Multi-FlamePropan-289,000 BTU957SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT MT603 Värmespets Storlek 10 tum Rosebud
2 282 kr /enhet