Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILLER-SMITH UTRUSTNING SC60-5 Skärspets Sc | AC7LYW 38N796

MILLER-SMITH EQUIPMENT SC60-5 Skärspets Sc

Finns i lager
Artikel: AC7LYW Modell: SC60-5Korsreferens: 38N796
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
518SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkärspets
Acetylenflöde15 scfh Propylen
Acetylentryck10 psi propylen
Bensinservicepropen
Syreflöde550 scfh
Syre Tryck78 psi
Ståltjocklek8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8468901000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBensinserviceTipsstorlekTypPris
MILLER-SMITH UTRUSTNING SC12-0 Skärspets 1/4 till 3/8 tum tjock | AB9GGU 2CZP5 SC12-0Acetylen3-1/2" eller 89 mm1 Piece503SEK
MILLER-SMITH UTRUSTNING SC12-1 Skärspets 1/2 till 5/8 tum tjock | AB9GGV 2CZP6 SC12-1Acetylen3-1/2" eller 89 mm1 Piece528SEK
MILLER-SMITH UTRUSTNING SC12-2 Skärspets 3/4 till 1 1/4 tum tjock | AB9GGW 2CZP7 SC12-2Acetylen3-1/2" eller 89 mm1 Piece515SEK
MILLER-SMITH UTRUSTNING SC12-3 Skärspets 1.5 - 2 tum tjock | AB9GGX 2CZP8 SC12-3Acetylen3-1/2" eller 89 mm1 Piece515SEK
MILLER-SMITH UTRUSTNING SC12-4 Skärspets 2.5 - 4 tum tjock | AB9GGY 2CZP9 SC12-4Acetylen3-1/2" eller 89 mm1 Piece502SEK
MILLER-SMITH UTRUSTNING MC12-0 Skärspets 1/4 till 3/8 tum tjock | AB9GGZ 2CZR1 MC12-0Acetylen2-3/4" eller 70 mm1 Piece489SEK
MILLER-SMITH UTRUSTNING MC12-00 Skärspets 1/8 till 3/16 tum tjock | AB9GHA 2CZR2 MC12-00Acetylen2-3/4" eller 70 mm1 Piece504SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT SC60-5 Skärspets Sc
518SEK /enhet