MILWAUKEE VENTIL 2974-M 4 Swing Back Valve Gjutjärn 4 tums fläns | AA9YQY 1JNL6

MILWAUKEE VALVE 2974-M 4 svängningsventil gjutjärn 4 tum flänsad

Finns i lager
Artikel: AA9YQY Modell: 2974-M 4Korsreferens: 1JNL6

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 376 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvängningsventil
Cap till Inlet Center6-11 / 16 "
AnslutningstypFlänsad
Kracktryck0.75 till 1 psi
Längd11.5 "
MaterialGjutjärn
Max. Ångtryck125 psi WSP
Max. Temp.350 grader F
Max. Vattentryck200 psi
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
Storlek4mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 36.63
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)29.46
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8481301090
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Milwaukee 2974-M 4 backventiler är idealiska för att förhindra återflöde av vätska från avloppsvattenledningar, sumpavfallsledningar, avloppslyftstationer och ejektorsystem. Den är lämplig för applikationer med kolvar, membran och doseringspumpar. Denna Milwaukee backventil har ett fullt flöde på 605 GPM.

Funktioner:

  • Milwaukee 2974-M 4 backventil har en gjutjärnskropp med bronssäte och krom- och kobolttätning.
  • Det tillåter enkelriktat flöde att förhindra tillbakaflöde och har en fläns x flänsanslutning för att fästa inline till 4-tums rör eller rör.
  • Den har en stötfri design för lång livslängd.
  • Denna 4-tums backventil i gjutjärn kan fungera i temperaturer från -20 till 350 grader F.

Standarder och godkännanden:

  • MSS-SP-71
  • ASTM B16.1

Vanliga frågor och svar:

F. Hur installerar man denna Milwaukee 2974-M 4-sväng backventil?

A.

  • Rengör rörsystemet noggrant innan ventilinstallation.
  • Ta bort ventiländlocken och eventuell förpackning från ventilen och inspektera ventilportarna och sätesytorna.
  • Ge stöd till ventilen för att förhindra oönskade påfrestningar.
  • Skruva fast flänsen i linje med tillämpliga rekommendationer med hjälp av helsidiga packningar.
  • Verifiera tätheten och korrekt installation av ventilen.

F. Vilka säkerhetspunkter ska du följa när du använder denna Milwaukee backventil?

A.

  • Installera denna Milwaukee svängbackventil långt från pumpen och armbågarna på minst 5 gånger avståndet från rörets diameter.
  • Denna 4-tums flänsade backventil kan monteras i både horisontella och vertikala linjer men kan stöta på vissa problem vid lågtryckstjänster.
  • Milwaukee-ventilens klassificering bör matcha de önskade serviceförhållandena.

F. Vad är tryckklassificeringen för denna Milwaukee 2974-M 4-sväng backventil?

S. Denna Milwaukee backventil har ett maximalt ångtryck på 125 psi WSP och ett maximalt vattentryck på 200 psi vid 150 grader F.

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsplatsAnslutningstypKracktryckTotala höjdenTätningsmaterialSittmaterialStorlekBreddPris
MILWAUKEE VENTIL UP0967000012 Lågt ledningssvängbackventil Mässing 1/2 tum | AA4FJK 12K646 UP0967000012MultipositionellGängad0.5 psi2 3 / 32 "-Metall1 / 2 "1"927SEK
MILWAUKEE VALVE UP0967000034 Low Lead Swing Check Valve Messing 3/4 Inch | AA4FJL 12K647 UP0967000034MultipositionellGängad0.6 psi2 19 / 64 "-Metall3 / 4 "1.25 "1 204 kr
MILWAUKEE VALVE UP0967000100 Low Lead Swing Check Valve Mässing 1 tum | AA4FJM 12K648 UP0967000100MultipositionellGängad0.7 psi2.593-Metall1"1.5 "1 327 kr
MILWAUKEE VENTIL UP0967000114 Svängbar backventil med mässing 1-1/4 | AA4FJN 12K649 UP0967000114MultipositionellGängad0.8 psi2 29 / 32 "-Metall1.25 "1.75 "1 801 kr
MILWAUKEE VENTIL UP0967000112 Svängbar backventil för svängning av mässing 1-1/2 | AA4FJP 12K650 UP0967000112MultipositionellGängad0.9 psi3 19 / 64 "-Metall1.5 "2"2 174 kr
MILWAUKEE-VENTIL UP0967000200 Lågböjande svängventil mässing 2 tum | AA4FJQ 12K651 UP0967000200MultipositionellGängad0.10 psi3 27 / 32 "-Metall2"2.5 "3 124 kr
MILWAUKEE-VENTIL UP0968000012 Svängventil med låg ledning, mässing 1/2 tum | AA4FJR 12K652 UP0968000012MultipositionellLöd0.11 psi2 3 / 32 "-Metall1 / 2 "1"956SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE VALVE 2974-M 4 svängningsventil gjutjärn 4 tum flänsad
9 376 kr /enhet