Typ av bildskärm: Display , Husdimension: 210 x 345 x 100 mm , Hushöjd: 100 mm , Husets längd: 345 mm , Inspänning: 100 till 240V , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 80% , Max. Omgivningstemperatur: 35 grader C , Plattformsdjup: 15 mm , Strömförsörjning: Strömadapter , Rektangulär vägningsyta Storlek: 200 x 175 mm , Enheter: ct, dwt, g, gn, lb, mg, mo, oz, ozt, tl , Material för vågplatta: Rostfritt stål , Vägningsplattformens mått: 200 x 175 x 15 mm , Vägningsytans djup: 175 mm , Vägningsytas bredd: 200 mm
Precisionsvågar i PLSG-serien
Precisionsvågar i KERN & SOHN PLSG-serien används i vetenskapliga laboratorier, farmaceutiska anläggningar och industriella miljöer för noggrann och exakt vägning av ämnen. De säkerställer tillförlitliga mätningar och är idealiska för forskning, kvalitetskontroll och formuleringsprocesser för att upprätthålla höga standarder för precision och reproducerbarhet. Dessa precisionsvågar tål vikter från 120 g till 64 kg och har läsbarhet från 1 g till 0.1 mg. Utvalda modeller (med låg läsbarhet) har ett dragskydd för att säkerställa bästa prestanda. Dessa högkapacitetsmodeller i PLSG-serien kommer med en stor vågskål för att ta emot tunga laster.