Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE VENTIL 504 - 12 vinkel klotventil Klass 125 1/2 tum Fnpt | AA9YJT 1JLF1

MILWAUKEE VALVE 504 - 12 Vinkelklotventil Klass 125 1/2 tum Fnpt

Finns i lager
Artikel: AA9YJT Modell: 504-12Korsreferens: 1JLF1
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
1 163 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVinkelklotventil
Body MaterialBronze
MotorhuvstilUnionen
Klassklass 125
AnslutningstypFNPT
Hantera materialFormbart järn
Hantera typHandhjul
Inlopp till utloppslängd1"
Max. Vätsketemp.353 grader F
Max. Ångtryck125 psi
Max. Vattentryck200 psi
Rörstorlek1 / 2 "
StammaterialBronze
Överst på handtaget till inloppscentret3.625 "
Ventilstammens typStigande
KilmaterialBronze

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8481801070
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKlassInlopp till utloppslängdMax. Vätsketemp.Max. ÅngtryckMax. VattentryckRörstorlekÖverst på handtaget till inloppscentretPris
MILWAUKEE VENTIL 504 - 14 vinkel klotventil Klass 125 1/4 tum Fnpt | AA9YJQ 1JLE8 504 - 14klass 1253 / 4 "353 grader F300 psi600 psi1 / 4 "3-1 / 16 "1 148 kr
MILWAUKEE VENTIL 504 - 38 vinkelklotventil Klass 125 3/8 tum Fnpt | AA9YJR 1JLE9 504 - 38klass 12529 / 32 "353 grader F125 psi200 psi3 / 8 "3.187 "1 255 kr
MILWAUKEE VENTIL 504 - 34 vinkelklotventil Klass 125 3/4 tum Fnpt | AA9YJU 1JLF2 504 - 34klass 1251.25 "353 grader F125 psi200 psi3 / 4 "3-15 / 16 "1 607 kr
MILWAUKEE-VENTIL 504 1 Vinkelventil Klass 125 1 tum Fnpt | AA9YJV 1JLF3 504 1klass 1251.437 "353 grader F125 psi200 psi1"4.375 "2 116 kr
MILWAUKEE VENTIL 504 - 114 vinkelklotventil Klass 125 1-1/4 tum | AA9YJW 1JLF4 504 - 114klass 1251 11 / 16 "353 grader F125 psi200 psi1.25 "5.187 "3 101 kr
MILWAUKEE VENTIL 504 - 112 vinkelklotventil Klass 125 1-1/2 tum | AA9YJX 1JLF5 504 - 112klass 1251 13 / 16 "353 grader F125 psi200 psi1.5 "5.75 "3 609 kr
MILWAUKEE-VENTIL 504 2 vinkelventil klass 125 2 tum Fnpt | AA9YJY 1JLF6 504 2klass 1252.187 "353 grader F125 psi200 psi2"6.75 "5 435 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE VALVE 504 - 12 Vinkelklotventil Klass 125 1/2 tum Fnpt
1 163 kr /enhet