Aluminium vägglucka nr: 3C312 , Glasfiber vägglucka nr.: 5C220 , Flänsdjup: 2" , Rammaterial: Galvaniserat stål , galvaniserad vägglucka nr.: 1C211 , Höjd: 54 " , Intagsskydd nr.: 1WBU7 , Max. Omgivningstemperatur: 104 F , Monteringsplats: Horisontellt eller vertikalt , Propeller Dia.: 48 " , Kräver: Väggkrage och lucka för ny installation , Venturi Clearance Dia.: 48-1 / 2 " , Venturi djup: 7" , väderleksnummer: 1WBW4 , Bredd: 54 "
Bältenhet avgasfläktar utan drivpaket, 48 tums blad
Daytons avgasfläktar drar ut lukt, fukt och ångor från insidan till utsidan av en ventil i kommersiella och industriella applikationer. De har galvaniserad stålkonstruktion med 5/6 stål- eller aluminiumbladiga propellrar för laststöd till den roterande axeln, korrosionsbeständighet, hållbarhet och tål en maximal omgivningstemperatur på 104 grader F. Dessa fläktar kommer utan monterade remdrivningspaket som erbjuder flexibilitet i termer av varvtal, eftersom motorn inte är direkt i kontakt med fläktens rörliga delar. Välj från ett brett utbud av dessa frånluftsfläktar, tillgängliga i maximala luftflödeshastigheter på 31442, 32605 och 45053 CFM.