Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE VALVE 508 - 200 svängningsventil, horisontell, brons, 2 tums ventilstorlek

Finns i lager
Artikel: CE2JVX Modell: 508-200

Få det Maj 15, Onsdag
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
35 738 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvängningsventil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.357
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Milwaukee 508-200 svängbackventil tillåter vatten att komma in i en tank samtidigt som det blockerar det omvända flödet. Det används i avloppssystem, avloppsvattenrening, brandbekämpning och kraftverk.

Funktioner:

  • Milwaukee 508-200 svängbackventil har en horisontell full portdesign för att undvika flödesminskning när vatten går från röret till ventilen.
  • Den har en stift roterande skiva som erbjuder förbättrad tätning för att förhindra tillbakaflöde och minskar risken för stötar eller vattenslag i rörledningen.
  • Denna 2-tums backventil har gängade ändanslutningar för enkel installation och borttagning.

Standarder och godkännanden:

  • MSS SP-80

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är tryckklassificeringen för denna Milwaukee 508-200 svängbackventil?

S. Denna Milwaukee backventil har ett maximalt ångtryck på 200 psi och ett maximalt vattentryck på 400 psi vid 150 grader F.

F. Vilka är fördelarna med Y-mönstret på denna ventil?

A. Designen av Y-typ minimerar ventilens flödesmotstånd. I denna design är sätet och skaftet vinklade i cirka 45 grader för att ge en rakare flödesbana vid full öppning och ger minsta motstånd mot flöde.

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsplatsAnslutningstypKracktryckTotala höjdenTätningsmaterialSittmaterialStorlekBreddPris
MILWAUKEE VENTIL UP0967000012 Lågt ledningssvängbackventil Mässing 1/2 tum | AA4FJK 12K646 UP0967000012MultipositionellGängad0.5 psi2 3 / 32 "-Metall1 / 2 "1"927SEK
MILWAUKEE VALVE UP0967000034 Low Lead Swing Check Valve Messing 3/4 Inch | AA4FJL 12K647 UP0967000034MultipositionellGängad0.6 psi2 19 / 64 "-Metall3 / 4 "1.25 "1 204 kr
MILWAUKEE VALVE UP0967000100 Low Lead Swing Check Valve Mässing 1 tum | AA4FJM 12K648 UP0967000100MultipositionellGängad0.7 psi2.593-Metall1"1.5 "1 327 kr
MILWAUKEE VENTIL UP0967000114 Svängbar backventil med mässing 1-1/4 | AA4FJN 12K649 UP0967000114MultipositionellGängad0.8 psi2 29 / 32 "-Metall1.25 "1.75 "1 801 kr
MILWAUKEE VENTIL UP0967000112 Svängbar backventil för svängning av mässing 1-1/2 | AA4FJP 12K650 UP0967000112MultipositionellGängad0.9 psi3 19 / 64 "-Metall1.5 "2"2 174 kr
MILWAUKEE-VENTIL UP0967000200 Lågböjande svängventil mässing 2 tum | AA4FJQ 12K651 UP0967000200MultipositionellGängad0.10 psi3 27 / 32 "-Metall2"2.5 "3 124 kr
MILWAUKEE-VENTIL UP0968000012 Svängventil med låg ledning, mässing 1/2 tum | AA4FJR 12K652 UP0968000012MultipositionellLöd0.11 psi2 3 / 32 "-Metall1 / 2 "1"956SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE VALVE 508 - 200 svängningsventil, horisontell, brons, 2 tums ventilstorlek
35 738 kr /enhet