Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE VENTIL 515 - 12 svängbackventil brons 1/2 tum Fnpt | AD7KAW 4EVJ4

MILWAUKEE VALVE 515 - 12 Swing backventil brons 1/2 tum Fnpt

Finns i lager
Artikel: AD7KAW Modell: 515-12Korsreferens: 4EVJ4
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
1 103 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvängningsventil
Cap till Inlet Center1-7 / 16 "
AnslutningstypFNPT
Kracktryck1/2 till 3/4 psi
Längd2 5 / 16 "
MaterialBronze
Max. Ångtryck150 psi WSP
Max. Temp.406 grader F
MonteringsplatsHorisontell
Totala höjden1.437 "
SittmaterialBronze
Storlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.252
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8481301090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsplatsAnslutningstypKracktryckTotala höjdenTätningsmaterialSittmaterialStorlekBreddPris
MILWAUKEE VENTIL UP0967000012 Lågt ledningssvängbackventil Mässing 1/2 tum | AA4FJK 12K646 UP0967000012MultipositionellGängad0.5 psi2 3 / 32 "-Metall1 / 2 "1"927SEK
MILWAUKEE VALVE UP0967000034 Low Lead Swing Check Valve Messing 3/4 Inch | AA4FJL 12K647 UP0967000034MultipositionellGängad0.6 psi2 19 / 64 "-Metall3 / 4 "1.25 "1 204 kr
MILWAUKEE VALVE UP0967000100 Low Lead Swing Check Valve Mässing 1 tum | AA4FJM 12K648 UP0967000100MultipositionellGängad0.7 psi2.593-Metall1"1.5 "1 327 kr
MILWAUKEE VENTIL UP0967000114 Svängbar backventil med mässing 1-1/4 | AA4FJN 12K649 UP0967000114MultipositionellGängad0.8 psi2 29 / 32 "-Metall1.25 "1.75 "1 801 kr
MILWAUKEE VENTIL UP0967000112 Svängbar backventil för svängning av mässing 1-1/2 | AA4FJP 12K650 UP0967000112MultipositionellGängad0.9 psi3 19 / 64 "-Metall1.5 "2"2 174 kr
MILWAUKEE-VENTIL UP0967000200 Lågböjande svängventil mässing 2 tum | AA4FJQ 12K651 UP0967000200MultipositionellGängad0.10 psi3 27 / 32 "-Metall2"2.5 "3 124 kr
MILWAUKEE-VENTIL UP0968000012 Svängventil med låg ledning, mässing 1/2 tum | AA4FJR 12K652 UP0968000012MultipositionellLöd0.11 psi2 3 / 32 "-Metall1 / 2 "1"956SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE VALVE 515 - 12 Swing backventil brons 1/2 tum Fnpt
1 103 kr /enhet