BFT GATE OPENERS Swing Gate


Filter
Färg: Grå , Djup: 3.125 " , Höjd: 4" , Motor: 40W , Operation: Bostadsgrad , Typ: Single , Spänning: 24VDC - 120VAC
StilModellMax. KapacitetBreddPris (ex moms)
A
R935229 00004
10 fot Port, 550 kg.32.5 "36 530 SEK
B
R93524500001
16-1 / 2 ft Port, 550 kg.37.125 "16 057 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?