Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE VALVE BB1-10A0- 100 Butterfly Butterfly Valve, Full Port, 1 Inch Valve Size, With Actuator Pad

Finns i lager
Artikel: CE2PEW Modell: BB1-10A0- 100

Få det Maj 15, Onsdag
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
6 149 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjärilsventil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3308
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Milwaukee BB1-10A0-100 Butterball-fjärilsventil är idealisk för att tillåta fullt flöde eller stänga vätske-/gasflödet i kemikalie- och olje- och gassystem. Denna Milwaukee Butterball-ventil är också lämplig för flödeskontroll vid vakuumservice.

Funktioner:

  • Milwaukee BB1-10A0-100 Butterball-fjärilsventil har en full portdesign för fullflödesdrift.
  • Den har en bronskropp i ett stycke med skaft & skiva i rostfritt stål, Viton-tätning och Buna-N O-ring.
  • Denna 1-tums Butterball-ventil har en naken skaft för montering av olika operatörer.

Standarder och godkännanden:

  • ASTM B584 C84400

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är tryckklassificeringen för denna Milwaukee Butterball fjärilsventil?

A. 175 psi.

F. Hur är denna vridspjällsventil installerad?

S. Denna Milwaukee Butterball-ventil har gängade ändanslutningar för att enkelt kunna fästas på rör.

F. Är denna Milwaukee-ventil kompatibel med varmvatten?

A. Denna ventil bör inte användas med varmvatten som har en temperatur över 120 grader F.

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekBody MaterialBultcirkel Dia.Temp. RäckviddSkivmaterialHantera typFodermaterialMax. VattentryckPris
MILWAUKEE VENTIL CW223E 8 Fjärilsventil Wafer 8 Inch Ci Epdm Liner | AA9XZW 1JBG4 CW223E 88"Gjutjärn11.75 "-30 till 250 grader FAluminium / bronsSpakEPDM200 psi8 129 kr
MILWAUKEE VENTIL CW323E 8 Fjärilsventil Wafer 8 Inch Ci Epdm Gear | AA9XZY 1JBG8 CW323E 88"Gjutjärn11.75 "-30 till 250 grader FAluminium / bronsGear OperatedEPDM200 psi9 156 kr
MILWAUKEE VENTIL P2855E 2" Vridspjällsventil Wafer 2 tums aluminium | AD7RDA 4FZL2 P2855E 2 "2"Aluminium3.75 "0 till 180 grader FFörnicklat segjärnSpakEPDM30 psi3 293 kr
MILWAUKEE VENTIL P2855E 3" vridspjällsventil Wafer 3 tums aluminium | AD7RDB 4FZL3 P2855E 3 "3"Aluminium4.875 "0 till 180 grader FFörnicklat segjärnSpakEPDM30 psi4 358 kr
MILWAUKEE VENTIL P2855E 4" vridspjällsventil Wafer 4 tums aluminium | AD7RDC 4FZL4 P2855E 4 "4"Aluminium5.875 "0 till 180 grader FFörnicklat segjärnGear OperatedEPDM30 psi5 789 kr
MILWAUKEE VENTIL P2855E 5" vridspjällsventil Wafer 5 tums aluminium | AD7RDD 4FZL5 P2855E 5 "5"Aluminium7"0 till 180 grader FFörnicklat segjärnGear OperatedEPDM30 psi7 956 kr
MILWAUKEE VENTIL P2855E 6" vridspjällsventil Wafer 6 tums aluminium | AD7RDE 4FZL6 P2855E 6 "6"Aluminium8.13 "0 till 180 grader FFörnicklat segjärnSpakEPDM30 psi9 125 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE VALVE BB1-10A0- 100 Butterfly Butterfly Valve, Full Port, 1 Inch Valve Size, With Actuator Pad
6 149 kr /enhet