Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE VENTIL CW223E 2 Fjärilsventil Wafer 2 Inch Gjutjärn | AA9XZP 1JBF1

MILWAUKEE VALVE CW223E 2 Butterfly Valve Wafer 2 tum gjutjärn

Finns i lager
Artikel: AA9XZP Modell: CW223E 2Korsreferens: 1JBF1
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
1 963 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjärilsventil
Body MaterialGjutjärn
Bultcirkel Dia.4.75 "
SkivmaterialAluminium / brons
Hantera typSpak
FodermaterialEPDM
Lug Dia.5 / 8-11
Max. Vattentryck200 psi
Antal bulthål2
Rörstorlek2"
StilRån
Temp. Räckvidd-30 till 250 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.6405
Fartygets höjd (cm)11.18
Fartygets längd (cm)29.97
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod8481803030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBultcirkel Dia.SkivmaterialHantera typFodermaterialRörstorlekTemp. RäckviddPris
MILWAUKEE VENTIL CW223E 2 1/2 fjärilsventil Wafer 2 1/2 Inch Gjutjärn Epdm | AA9XZQ 1JBF3 CW223E 2 1/25.5 "Aluminium / bronsSpakEPDM2.5 "-30 till 250 grader F1 996 kr
MILWAUKEE VENTIL CW223E 3 fjärilsventil Wafer 3 tums gjutjärn | AA9XZR 1JBF5 CW223E 36"Aluminium / bronsSpakEPDM3"-30 till 250 grader F2 255 kr
MILWAUKEE VENTIL CW223E 4 Fjärilsventil Wafer 4 Inch Gjutjärn | AA9XZT 1JBF7 CW223E 47.5 "Aluminium / bronsSpakEPDM4"-30 till 250 grader F2 550 kr
MILWAUKEE VENTIL CW223E 5 Fjärilsventil Wafer 5 Inch Gjutjärn | AA9XZU 1JBF9 CW223E 58.5 "Aluminium / bronsSpakEPDM5"-30 till 250 grader F3 706 kr
MILWAUKEE VENTIL CW223E 6 fjärilsventil Wafer 6 tums gjutjärn | AA9XZV 1JBG2 CW223E 69.5 "Aluminium / bronsSpakEPDM6"-30 till 250 grader F4 385 kr
MILWAUKEE VENTIL CW323E 6 fjärilsventil Wafer 6 tums gjutjärn | AA9XZX 1JBG6 CW323E 69.5 "Aluminium / bronsSpakEPDM6"-30 till 250 grader F6 513 kr
MILWAUKEE VENTIL MW222B 2 Fjärilsventil Wafer 2 Inch Gjutjärn Buna Liner | AA9YAJ 1JBK1 MW222B 24.75 "Förnicklat segjärnSpakbra2"10 till 180 grader F2 725 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE VALVE CW223E 2 Butterfly Valve Wafer 2 tum gjutjärn
1 963 kr /enhet